曜日別特売

エア継手 コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

エア継手 コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 - Legris(レグリ)

Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率

仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 メス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0143アズワン品番65-7896-99内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685857663114 04 13
14,900
14,725
16,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする