曜日別特売

エプソン KUI-6CL-M対応 ジットリサイクルインク 6色入り Mサイズ ブラックのみ増量

エプソン KUI-6CL-M対応 ジットリサイクルインク 6色入り Mサイズ ブラックのみ増量 - JIT

使用済み純正インクカートリッジを回収洗浄し、そこに自社で開発したインクを再充填しています。
高品質の日本製です。

仕様●インク色:6色入り●対応純正品番:KUI-6CL-M●対応プリンタ:EP-879AB / EP-879AR / EP-879AW / EP-880AB / EP-880AN / EP-880AR / EP-880AW●原産国:日本●コード番号:422-6025アズワン品番67-2306-98内容量1箱(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68585915JIT-EKUI6PM
3,603
3,490
3,839(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする