エンドプレートキット NEVシリーズ

エンドプレートキット NEVシリーズ Festo

Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA 及び VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは、15407-2 までで最大 10 bar です。幅は 26 mm で、圧力計を選択することができます。任意の位置に組み立てられ、アルミニウムダイキャストが使用されています 家庭周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 448 g

仕様●メーカーシリーズ:NEV●アクセサリタイプ:エンドプレートキット●製品タイプ:エンドプレートキット●コード番号:203-8881 アズワン品番65-8004-09 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68585985 NEV-02-01-VDMA
9,150
9,098
10,008 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする