オイルバス+安全装置付強力スターラー

オイルバス+安全装置付強力スターラー - 日伸理化

オイルバス付スターラー
撹拌しながら使用する高精度形オイルバスです。
取り扱いが簡単で操作しやすく、デジタルスイッチ設 定、白金測温抵抗体比例制御方式です。
スターラーは位相制御方式で、低速から安定しており 通風のよい天板機構は、高温バスに適しています。二 重
安全保護式で温度暴走ストップ機構が内蔵されてい ます。
安全対策漏電ブレーカーと実験中の火傷保護のため安全シートが付属します。

仕様●オイルバスNWB-240●温度範囲 室温+5℃~199℃●ヒーター 700W●槽内寸法 Φ240×H130mm●重量 約1.9kg●温調器 白金測温抵抗体比例制御方式●●保護プレート付スターラー SW-502SC●撹拌容量 1~10L●撹拌台寸法 W195×D170mm バスずれ防止付●回転数 70~1200rpm●モーター インダクション●外形寸法 W255×D255×H150mm●重量 約4.6kg●電源 AC100V 使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68586177NWB-240+SW-502SC
216,500
209,800
230,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする