曜日別特売

オス XLR3 メス XLR3 2m

オス XLR3 メス XLR3 2m - VAN DAMME

Van Damme Tour Grade Classic XKE マイクケーブルは、Neutrik NC3MXX オス XLR 及び Neutrik NC3FXX メス XLR で終端しています。マイク及びラインレベルのアナログオーディオに使用されます。ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセンブリ 英国で 3 % 銀はんだで手動配線 優れたケーブル保持力を発揮するチャック式ストレインリリーフ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●CN1:オス XLR3●CN2:メス XLR3●長さ:2m●外被色:黒●シリーズ:Neutrik●コード番号:219-8449アズワン品番65-7454-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68586299101346001
5,590
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする