曜日別特売

カードディスプレイケース

カードディスプレイケース - イノマタ化学カードディスプレイケース - イノマタ化学カードディスプレイケース - イノマタ化学カードディスプレイケース - イノマタ化学カードディスプレイケース - イノマタ化学カードディスプレイケース - イノマタ化学カードディスプレイケース - イノマタ化学カードディスプレイケース - イノマタ化学

自分の大事な「コレクションしているカード」をおしゃれに飾りたい!
前面カバーと背面カバーではさむだけ!簡単・キレイ!
スリーブに入れたまま収納できる!(保護スリーブに入れたまま収納できるので、大切なカードを傷から守ることができます。)
本体をデコレーションできる!(本体をデコレーションし世界で1つのディスプレイケースに!)
カードの見せ方で雰囲気を変えられる!(カードのセット向きを変えて「立てる」・「寝かせる」どちらでも使えます。)

仕様●本体サイズ:(cm)8.1×3.2×11.7H●対応サイズ:(mm)73×110●有効内寸:(mm)横73×縦110×厚み0.6●材質●▼スチロール樹脂●カラー:クリアー●原産国:日本アズワン品番65-8981-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68586396#3855
160
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする