曜日別特売

カバー CEC PTPOWER カバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入

カバー CEC PTPOWER カバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 警告ラベル又はカバーは黄色の仕上げです。このラベルには、Lightning フラッシュというラベルが付いており、PVC 材製です。ラベルの高さは 37.8 mm、幅は 14.8 mm です。プラグイン取り付けタイプ 動作温度: -60 → 85 ℃

仕様●種類:カバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:CEC PTPOWER●コード番号:226-4300アズワン品番65-7599-25内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685870961056086
3,210
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする