曜日別特売

カバー スイッチ 3NP5:定格電流 160 A 用用 290mm Sentron 3NY

カバー スイッチ 3NP5:定格電流 160 A 用用 290mm Sentron 3NY - SIEMENS

Siemens 成形プラスチック製カバーの寸法は 290 x 135 mm です。TOP 及びボトム部品のケーブルラグ接続を別々にカバーするために、定格電流 160 A のスイッチ 3NP5 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい

仕様●種類:スイッチ 3NP5 成形プラスチックカバー 290x 135 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:226-2813アズワン品番65-7817-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685871143NY1108
4,600
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする