曜日別特売

カバー ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP

カバー ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 ケーブル接続カバーは、リーチ保護機能付きで、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。標準取り付けレール又はねじ止め Terminal で使用します 3 極

仕様●種類:ケーブル接続カバー、リーチアラウンド保護付き●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:216-5971アズワン品番65-7795-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685871573NP1933-1CC00
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする