曜日別特売

キースイッチ

キースイッチ - ハネウェル

IP等級申請中
Honeywellキー及びロータリスイッチ、ねじコネクタ
このキースイッチはパネル取り付け用途向けに設計されたもので、環境的に密閉されているため、様々な環境での使用に適しています。 Oリングを使用してチャンバへの埃や水分の侵入を防止し、摩耗を低減し、スイッチを長持ちさせます。これはメンテナンスコストやダウンタイムの削減に役立ちます。 各種オプションを用意 想定される用途: 全地形対応車 スノーモービル ゴルフカート 架空リフト / シザーリフト / ブームリフト テレハンドラー

仕様●電流 Max:20A●シリーズ:84828●カットアウト直径:22.1mm●末端様式:ネジ●最大DC電圧:48V●コード番号:843-5619アズワン品番65-7841-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6858780584828-07
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする