曜日別特売

クランプ SCC シールド接続クランプ for use with for use with 端子台 1袋 20個入

クランプ SCC シールド接続クランプ for use with for use with 端子台 1袋 20個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact シールド接続クランプには、幅 24.7 mm 及び高さ 42.3 mm が付属しています。このクランプは黒色仕上げになっています。1 つのポジション数 取り付けプレート取り付けタイプ PA 6.6 絶縁材

仕様●種類:シールド接続クランプ●併用可能製品:端子台●シリーズ:SCC●コード番号:226-4287アズワン品番65-7605-29内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685879881019428
42,100
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする