曜日別特売

クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極

クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 - WEIDMULLER

Weidmuller 基板コネクタに基板 THT / THR はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数 2 発信エルボ 90 °

仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4686アズワン品番65-7526-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685881372499560000
1,690
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする