クランプ金具 LLシリーズ 6.35mmピッチ 1列 5極

クランプ金具 LLシリーズ 6.35mmピッチ 1列 5極 - WEIDMULLER

Weidmuller の基板コネクタはピッチ 6.35 mm で、実績のあるクランプヨーク接続により、1000 V、32 A、6 mm 2 の導体の断面積、及びオフセットはんだピン、90 ° の導体アウトレット方向の接続が可能です。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ間隔( mm ( P ) 6.35 mm 極数 2 1 列あたりの最大隣接ポール数 24

仕様●極数:5●ピッチ:6.35mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4522アズワン品番65-7525-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685882161356870000
1,270
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする