曜日別特売

クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒

クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 - BIVAR
仕様●フレキシブル / 硬質:硬質●方位:ストレート●寸法:63.4 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:クリア●コード番号:233-2718アズワン品番65-7233-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68588469RHD-1100-2500-F9PZ67PR
1,900
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする