曜日別特売

クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 1袋 100個入

クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 1袋 100個入 - BIVAR
仕様●構成:シングル●長さ:76.1mm●寸法:76.1 x 22.5mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:クリア●コード番号:233-2641アズワン品番65-7234-27内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68588478RHD-0900-3000-F9P67PR
142,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする