ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90

ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 - SIEMENS

Siemens 7m 信号ケーブルのテスト電圧は 4000 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 V / V70 / V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2

仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V、1000 V●長さ:7m●コード番号:217-6616アズワン品番65-7296-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685999496FX3002-5CL02-1AH0
34,100
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする