曜日別特売

ケーブルグランド 径:M40 材質:アルミニウム

ケーブルグランド 径:M40 材質:アルミニウム - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact EMC ケーブルグランドは、ケーブルと配線に関して、特に計装及び制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:27mm●最小ケーブル径:19mm●材質:アルミニウム●色:銀●シリーズ:HC-B-G-M40-ER-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+125℃●コード番号:208-1850アズワン品番65-7445-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685999761411445
4,060
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする