曜日別特売

ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド

ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact ケーブルグランドはバヨネットロック機構を備えています。この製品は、プラスチック製で、黒色で色分けされています。IP66 保護等級 周囲温度: -30 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:6.6mm●最小ケーブル径:6.5mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ: HC-B-GM8X6●保護等級:IP66●ロックナット付属:なし●コード番号:207-5700アズワン品番65-7429-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685999851414646
2,360
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする