曜日別特売

ケーブルグラントキット 材質:亜鉛めっき鋼 1袋 2個入

ケーブルグラントキット 材質:亜鉛めっき鋼 1袋 2個入 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric のプレーン金属製フロントプレートは、高さ 150 mm、幅 600 mm です。色はグレーです。スチール製です。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品

仕様●材質:亜鉛めっき鋼●シリーズ:NSY●コード番号:219-9460アズワン品番65-7453-71内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68600019NSYCTL600DLM
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする