ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG9 1袋 10個入

ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG9 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質は PA で、接続ねじサイズは PG9 です。色はライトグレー RAL7035 で、O リングが付いています。接続ねじサイズは PG9 です 色はライトグレー( RAL7036 )です

仕様●ねじの呼び:PG9●穴径:PG9●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ポリアミド●保護等級:IP65●シリーズ:1047●コード番号:226-5863アズワン品番65-7437-83内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686000281047273
1,410
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする