曜日別特売

ケーブルクリップ 配線クリップ 10mm x 19 mm 28.9mm 自消性 1袋 10個入

ケーブルクリップ 配線クリップ 10mm x 19 mm 28.9mm 自消性 1袋 10個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:10mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:21mm●幅:19 mm●深さ:28.9mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:21 x 19 x 28.9mm●コード番号:184-2444アズワン品番65-7395-92内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68600116520205000
1,140
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする