ケーブルクリップ 配線クリップ 45mm x 58 mm 55mm

ケーブルクリップ 配線クリップ 45mm x 58 mm 55mm - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

UHねじ接続(ホルダ付)
Flexiguard波形保護チューブ(RS品番: ; 186-078 186-078 )用ホルダ ねじの形状に合わせて調整された本体内部の穴により、チューブが安定 内部の延長テーパーで湿気から保護 チューブの端をねじ接続に簡単にねじ込むことが可能 頑丈で堅牢

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:コンジットクリップ●最大バンドル直径:45mm●固定方法:ネジ●材質:PP●色:グレー●長さ:80mm●幅:58 mm●深さ:55mm●寸法 [L x W x D]:80 x 58 x 55mm●コード番号:186-113アズワン品番65-7470-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68600159167-00526 FG45-UH-PP-GY
4,110
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする