曜日別特売

ケーブルシールド 6mm 白 シリコン上塗りファイバーガラス

ケーブルシールド 6mm 白 シリコン上塗りファイバーガラス - 日星電気

UL
シリコンワニスガラスチューブ
ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブで、難燃性と柔軟性を兼ね備えており、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブ。
用途
低電圧回路用、熱保護・機械保護用ケーブルスリーブ等

仕様●スリーブ径:6mm●色:白●材質:シリコン上塗りファイバーガラス●スリーブ長さ:1m●編み:あり●最小ケーブル径:6mm●動作温度 Max:+180℃●壁厚さ:0.26mm●コード番号:690-3122アズワン品番65-7478-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68600290SSG-2 6.0 White 1M
200
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする