ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入

ケーブルマーカー 黄 1袋 1000個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、R のマークでケーブルやワイヤに簡単にスナップできますWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適

仕様●レジェンド:R●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC1●コード番号:225-9886アズワン品番65-7431-98内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68600405561-01184
14,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする