ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄

ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94(2022年10月現在)
HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット
WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。 キット ; 133-

仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:3000●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●耐火性:ハロゲンフリー、自消性●シリーズ:WIC1●キット / アクセサリ タイプ:Pre-Printed Cable Markers Kit●コード番号:133-1752アズワン品番65-7448-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68600755561-01400 KIT WIC1 0-9 CC et WICTOOL-PA66-Special
46,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする