ケーブルロック 2m スチール 4.4 mm

ケーブルロック 2m スチール 4.4 mm - StarTech.com

Star Tech 3-in-1 Combination Cable LockFrom Star Tech, this anti-theft cable lock has a combination lock for an easy and effective way to secure your laptop device
Thanks to the three-in-one interchangeable lock tips, this universal laptop cable lock i

仕様●チェーン直径:4.4 mm●長さ:2m●材質:スチール●ロック付き:あり●アラーム付き:なし●コード番号:221-7271アズワン品番65-7975-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68600789LTULOCK4D
9,040
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする