曜日別特売

コネクタ Compact NSX

コネクタ Compact NSX - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric LV4 シリーズアルミ製裸線ケーブルコネクタは、3 つの部品から構成されています。 Compact NSX は、1.5 mm 2 ~ 35 mm 2 の 6 本のケーブルに対応しています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Compact NSX●コード番号:211-2640アズワン品番65-8059-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68601078LV429248
143,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする