曜日別特売

コネクタ Ins320...630 ファイル受信 400 ~ 630

コネクタ Ins320...630 ファイル受信 400 ~ 630 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric 接続アクセサリは、同じサイズの 2 つの回路ブレーカを接続するために使用しました。このアクセサリは、4 極 Compact INS320 → INS 630、及び 4 極 Compact NSX 400 / 630 デバイスと互換性があります。2 つのデバイスを結合するときに、ラグ付きのバーやケーブルへの接続が簡単になります。水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:ダウンストリームカップリングコネクタ●範囲:Ins320...630, ファイル受信 400 ~ 630●コード番号:221-1271アズワン品番65-8082-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68601130LV432620
271,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする