コネクタサポート端子 8WHシリーズ 1袋 50個入

コネクタサポート端子 8WHシリーズ 1袋 50個入 - SIEMENS

スプリング接続の Siemens Instrument 絶縁 Terminal です。素材の幅は 5.2 mm で、グレーと Orange のブレードが色で示されています。動作電圧は 400 V、動作電流は 16 A です。0.08 ~ 2.5 mm 2 の断面 DIN レール 35 mm 取り付けタイプ UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス

仕様●シリーズ:8WH●コード番号:203-8685アズワン品番65-7723-05内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686012458WH2000-6CF00
63,100
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする