コンジットフィッテイング 固定外ねじ継手 銀 真鍮 Helaguard PCS-FMシリーズ用 1袋 10個入
PCS-FM固定式外ねじコネクタ、IP54
HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手
シェル及び固定式外ねじ付きボディの2部構造継手 ロックナットで固定可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:固定外ねじ継手●呼び寸法:20mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP54●シリーズ:Helaguard PCS-FM●コード番号:707-9242
アズワン品番65-7480-69
内容量1袋(10個)