曜日別特売

コントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 メタル

コントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 メタル - SIEMENS

Siemens Control Station エンクロージャSiemens 3SUI シリーズの制御ステーションエンクロージャは、1 穴の黄色の金属製エンクロージャです。押ボタン用の切抜きが 1 つあります。特長と利点動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途コマンドデバイス 鉄道認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 認定 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 UL認定 VDE 認定

仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●穴の数:1●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:メタル●長さ:85mm●幅:64mm●深さ:89.4mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●併用可能製品:コマンドデバイス, 鉄道●コード番号:180-9516アズワン品番65-7810-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686026973SU1851-0AA00-0AB2
24,400
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする