曜日別特売

コントロールボックス 穴径 22mm 3 点用 メタル

コントロールボックス 穴径 22mm 3 点用 メタル - SIEMENS

Siemens Control Station エンクロージャSiemens 3SUI シリーズの制御ステーションエンクロージャは、3 穴のグレーの金属製エンクロージャです。3 つのカットアウトがあります。これは、標準装備のない両手操作コンソールです。特長と利点動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途コマンドデバイス認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 認定 IP66等級 UL認定

仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●穴の数:3●エンクロージャの色:グレー●ボックスの素材:メタル●IP保護等級:IP66●長さ:492.4mm●幅:159.5mm●深さ:185.6mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:180-9517アズワン品番65-7808-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686027063SU1853-3AA00-0AA1
187,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする