曜日別特売

コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 1.1 kW SINAMICS G120X

コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 1.1 kW SINAMICS G120X - SIEMENS

Siemens の SINAMICS G120X 1.1 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 2.8 A で、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御

仕様●許容入力:1.1 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:2.8 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3199アズワン品番65-7346-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686027156SL3220-3YE12-0AF0
188,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする