曜日別特売

ザ・タンブラー コーヒーグラウンド配合 #sustainable 72個入

ザ・タンブラー コーヒーグラウンド配合 #sustainable 72個入 - 内海産業ザ・タンブラー コーヒーグラウンド配合 #sustainable 72個入 - 内海産業ザ・タンブラー コーヒーグラウンド配合 #sustainable 72個入 - 内海産業ザ・タンブラー コーヒーグラウンド配合 #sustainable 72個入 - 内海産業ザ・タンブラー コーヒーグラウンド配合 #sustainable 72個入 - 内海産業ザ・タンブラー コーヒーグラウンド配合 #sustainable 72個入 - 内海産業ザ・タンブラー コーヒーグラウンド配合 #sustainable 72個入 - 内海産業

本来であれば廃棄されるはずの、コーヒーを抽出した後に残る豆かすを使用すること(リサイクルコーヒーグラウンド)で、廃棄物の削減や合成樹脂の使用量を抑えるアップサイクル商品です。
プラスチック削減や3R+Renewableに該当する素材を使用し、SDGsの目標14「海の豊かさを守ろう」への貢献につながります。

仕様●本体サイズ:直径/8.5cm、高さ/15.5cm●化粧箱入り●材質:本体・フタ/ポリプロピレン(コーヒーかす配合)、パッキン/熱可塑性エラストマーアズワン品番65-8101-28内容量1箱(72個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68603388-
19,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする