曜日別特売

サージプロテクタ 50kA DINレール 組合せタイプ

サージプロテクタ 50kA DINレール 組合せタイプ - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact プラグイン避雷器は、独立した N モードと PE モード( L1、PE、N )の保護モードを備えた単相電源ネットワークに使用されます。V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠) 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:50kA●範囲:組合せタイプ●電源相数:1●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:100kA●コード番号:201-6559アズワン品番65-8087-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686034402907388
134,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする