曜日別特売

サージプロテクタ クリップオン SIRIUS

サージプロテクタ クリップオン SIRIUS - SIEMENS

モータコンタクタサイズ S0 用 LED を備えた Siemens サージサプレッサ設計のバリスタです。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 24 ~ 48 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃

仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2596アズワン品番65-8083-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686034943RT2926-1JJ00
7,230
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする