サッとひとふきはたき

サッとひとふきはたき - 日本クリンテックサッとひとふきはたき - 日本クリンテック

やわらかい穂先でキズを付けずホコリを払います。
穂先に発生する静電気でホコリや花粉などをしっかりキャッチします。
ホコリ払いに。

仕様●幅(mm):100●長さ(mm):700●色:ブルー●材質/仕上:穂/ポリプロピレン、柄/ポリプロピレン・ポリエチレン●注意:熱や火の近く、直射日光の当たる場所など高温になる所での保管ご使用はおやめください。●力をかけ過ぎると破損変形する危険があります。●ホコリを取る場合はやさしくなぞる様にしてお使いください、柄や芯など硬い部分で傷をつける恐れがあります。●繊維の中にゴミがあると傷の原因になる恐れがあります。●穂先を洗う場合は水かぬるま湯でやさしく手洗いしてください。●原産国:日本●コード番号:354-アズワン品番67-2373-42繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68603896330020
300
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする