サンコー(三甲)
サンボックス#15-3 イエロー
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):15.2●材質:PP●外寸法(mm):550×440×87●有効内寸法(mm):504×398×66
アズワン品番
65-9011-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68605960
20157800YEMOR
¥
6,120
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください