サンコー(三甲)
サンボックス#22-4 ライトブルー
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):21.5●材質:PP●外寸法(mm):396×285×248●有効内寸法(mm):352×248×234
アズワン品番
65-9011-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68605987
20227800BL512
¥
3,720
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください