サンコー(三甲)
サンボックス#37-4 ブルー
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):37.3●材質:PP●外寸法(mm):660×495×145●有効内寸法(mm):620×455×121
アズワン品番
65-9537-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68606005
20385900BL503
¥
7,120
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください