サンボックス#3S-B ライトグレー

サンボックス#3S-B ライトグレー - サンコー(三甲)サンボックス#3S-B ライトグレー - サンコー(三甲)

全面ベタ目の底面強度に優れた多目的コンテナーです。

仕様●容量(L):3.0●材質:PP●外寸法(mm):266×169×109●有効内寸法(mm):232×135×85アズワン品番65-9612-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6860603020038900GL802
1,740
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする