サンコー(三甲)
サンボックス#40-4 ライトグレー
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):39.7●材質:PP●外寸法(mm):650×431×190●有効内寸法(mm):593×374×161
アズワン品番
65-9612-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68606039
20405400GLDFC
¥
8,840
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください