シーメンス ケーブル Sentron

シーメンス ケーブル Sentron - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズは、COM800 及び COM060 データサーバーの 3 VA 回路ブレーカに使用する接続ケーブルです。ケーブルの長さは 1 m です正味重量: 46 g

仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:COM060 、COM800●コード番号:210-9420アズワン品番65-8061-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686061453VA9987-0TC20
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする