曜日別特売

シーメンス コネクタ 1袋 10個入

シーメンス コネクタ 1袋 10個入 - SIEMENS

Siemens では、プラグインリレー RT シリーズ及び PT ねじ端子用の固定 / 拒否ブラケットを論理的に備えていて、PT スプリング式 Terminal Socket 論理的切断を実現しています。保管時の周囲温度: -25 → 70 ℃

仕様●併用可能製品:RT リレー●コード番号:213-2455アズワン品番65-8056-13内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68606170LZS:PT17021
4,290
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする