曜日別特売

シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 1袋 10個入

シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 1袋 10個入 - SIEMENS

Siemens のボックス Terminal 用制御ワイヤタップには、10 個のユニットアクセサリがあり、3VA1 100/160 モデルで使用されています。制御ワイヤタップアクセサリ EAC 認定

仕様●アクセサリタイプ:ワイヤタップ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1776アズワン品番65-8079-57内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686062063VA9110-0WB00
40,100
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする