曜日別特売

シーメンス ワイヤコネクタ Sentron

シーメンス ワイヤコネクタ Sentron - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズの 2 本のケーブル用ワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 用の 4 つのユニット、及び 3VA2 400 / 630 用の回路ブレーカで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃

仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 400/630 および 3VA2 400/630●コード番号:210-9391アズワン品番65-8092-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686063103VA9404-0JJ23
92,200
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする