曜日別特売

シーメンス 端子 Sentron 1袋 50個入

シーメンス 端子 Sentron 1袋 50個入 - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、中心間間隔が 40、60 mm です。接続 Terminal Bar の厚さは 10 mm で、断面積は 4-35 mm2 です。定格電流: 270 A

仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:203-3309アズワン品番65-8086-44内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686064168US1921-2BB00
61,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする