曜日別特売

シーメンス 端子カバー Sentron

シーメンス 端子カバー Sentron - SIEMENS

Siemens バスバーシステム、アクセサリバスバー(センター間)、8US1941 2AA03/04 用 60 mm カバーEAC 及び UL 認定

仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:228-8255アズワン品番65-8074-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686064258US1922-1GC00
19,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする