曜日別特売

シール NSCシリーズ

シール NSCシリーズ - Festo

FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズで公称サイズ 4.6 mm で、任意の位置で組み立てられています。PBT ハウジング材を使用してチューブの外径を 8 mm にするプッシュ / プル方式の設計構造を採用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナサイズ: 50

仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8954アズワン品番65-7990-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68606608NSC-1/2-01-VDMA
1,780
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする