曜日別特売

シール NSCシリーズ

シール NSCシリーズ - Festo

Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA 及び VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは、15407-2 までで最大 10 bar です。幅は 18 mm で、圧力計を選択することができます。任意の位置に組み立てられ、アルミニウムダイキャストが使用されています 家庭周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 367 g インレット圧力: 1 0.5 → 10 bar

仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●併用可能製品:マニホールドサブベース●コード番号:203-8897アズワン品番65-8000-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68606617NSC-1/4-1-ISO
2,150
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする